IDEC(和泉電気)
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
21P
15P
10P
11P
12P
13P
14P
16P
17P
18P
2P
3P
5P
6P
7P
8P
9P
4P
端子間ピッチ(mm)
9.5
10
11
9.5
7.62
全69種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
59975544
品番
BP311M-21PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,910
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
21P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(JIS)(A)
15