IDEC(和泉電気)
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
極数
8P
15P
10P
11P
12P
13P
14P
16P
17P
18P
2P
3P
5P
6P
7P
8P
9P
4P
端子間ピッチ(mm)
9.5
10
11
9.5
7.62
全69種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
59975605
品番
BP311M-8PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
8P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(JIS)(A)
15