※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接点構成
1b
ボタン色
黒
色
ベゼル色:黒
注文コード
59981941
品番
CW1B-M2E01B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色・色
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1b
ボタン色
黒
色
ベゼル色:黒
種類
非照光式
保護構造
IP20
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
22