IDEC(和泉電気)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
緑
注文コード
59986841
品番
CW1P-2EQMG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
光源
LED