曜日別特売

DD3S形 ユニットディスプレイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様-タイプ2色切換注文コード59996264品番DD3S-F36P-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,170

明るく見易い高輝度LED採用。

文字高(mm)-LED色赤/緑表示機能16進表示仕様-質量(g)-タイプ2色切換種類ユニットディスプレイ保護構造-桁数-入力-保存温度(℃)-消費電流(mA)-使用周囲温度(℃)-入力論理正論理耐ノイズ-使用電圧範囲(V)-突入電流(A)-耐衝撃(m/s2)-耐振動-耐電圧(V/min)-使用周囲湿度(%RH)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59996264DD3S-F36P-RG59996237DD3S-F36P-G画像準備中DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)1個
7,398
税込8,138
表示色が単色(緑)です
59996264DD3S-F36P-RG59996255DD3S-F36P-R画像準備中DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)1個
7,698
税込8,468
表示色が単色(赤)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59996002
2023-10-30
用途: 機械のメンテナンス
製造業

専門の業者にて手配すると、現地へ出張→見積もり→手配→商品到着→設置と何日もかかるが、1つ先行で購入して問題なく使用出来たので、残り4個を購入という動きをしても3~4日で出来たので、機械を何日も止めなく作業出来たので大変助かった。
購入後、品切れになっていたので、品切れ状態だったら、話はかわっていたと思うが

対象商品 : 59996036
2021-11-25
用途: 設備の操作盤の表示器
製造業

生産ラインの一部操作盤で4桁表示ブロックの内1つが点灯しなくなったのでメーカー、品番で検索し購入した。
納期に約1か月を要したが無事入荷し、交換。4桁全部が表示するようになって正常に戻った。今回替える前の部品は13が月での故障だった。
たまたまか、他の場所の表示器は27年間で1度も交換していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする