※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 照光押ボタンスイッチ Φ22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成
1a
1a1b
1a
2c
動作方式
モメンタリ
オルタネイト
プッシュロック/ターンリセット
モメンタリ
照光色
乳白
アンバー
緑
赤
青
黄
ボタン形状
丸
丸(突形)
キノコ(大形)
丸
角
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60003666
品番
EB3P-LBH1W110-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
照光色
乳白
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65