IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60006301
品番
EBN511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約410
接点構成
1a-1b
ボタン色
金属製(クロームメッキ)
操作部形状
鍵操作形