IDEC(和泉電気)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1台
種類
配線なし/壁掛形
取付ユニット
DC24V、レンズ色(赤)/DC24V、レンズ色(緑)
注文コード
60007105
品番
EC1A-2101H3N3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
種類・取付ユニット
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約3200
種類
配線なし/壁掛形
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
取付ユニット
DC24V、レンズ色(赤)/DC24V、レンズ色(緑)
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部-非充電部)
シンボル
パイロットライト(PL)