曜日別特売
EC1A-3101SFN1 EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気) 60007857

EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形EC1A-3101SFN1

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
この商品は質量・種類・取付ユニットなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(g)
約9400
種類
配線なし/自立形
取付ユニット
AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(赤)
注文コード
60007857
品番
EC1A-3101SFN1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
質量(g)
約9400
種類
配線なし/自立形
取付ユニット
AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(赤)
シンボル
パイロットライト(PL)
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部-非充電部)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする