IDEC(和泉電気)
コントロールユニット EC形 カムスイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合ハンドル
Y1
仕様
-
注文コード
60008724
品番
EC-229-Y1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
適合ハンドル・仕様
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
-
段数
2段
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
ハンドル色
黒
適合ハンドル
Y1
操作方式
各位置停止式