曜日別特売

コントロールユニット パイロットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種別トランス式定格使用電圧(V)AC100/110注文コード60009747品番EPN118C
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種類電力調整器種別トランス式質量(g)約410レンズ色透明定格絶縁電圧(V)600電球LE-8(18V・2W)(内蔵)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)受金E12/15耐電圧(V/min)2500定格使用電圧(V)AC100/110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする