IDEC(和泉電気)
コントロールユニット セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
注文コード
60010045
品番
ESN111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
色
黒(ツマミ色)
接点構成
1a-1b
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
操作部形状
矢形ツマミ操作形