IDEC(和泉電気)
コントロールユニット セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
注文コード
60010063
品番
ESN1L11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
色
黒(レバー)
接点構成
1a-1b
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
操作部形状
レバー操作形