IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60010194
品番
ETN410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約350
接点構成
1a
ボタン色
レバー色黒
操作部形状
レバー形