IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60010237
品番
EWQN11010
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約450
接点構成
ON側:1a/OFF側:1a
ボタン色
ONボタン黒/OFFボタン赤
操作部形状
角形2点式(自動復帰式)