IDEC(和泉電気)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60010255
品番
EWQN21100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
仕様
●ブロックコンタクト:一般開放形
質量(g)
約480
接点構成
ON側:1a/OFF側:1b
ボタン色
ONボタン黒/OFFボタン赤
操作部形状
角形2点式(自己保持式)