FB1W-HW1B-M111G-Z2 FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気) 60010395

FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台緑(ユニット)取付ユニット押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形)注文コード60010395品番FB1W-HW1B-M111G-Z2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
付属品押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形)適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)緑(ユニット)質量(g)125電圧(V)-保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格EC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94接点構成1a1b表示銘板「ON」付きユニット取付穴径(Φmm)22穴数1ボックス(mm)76相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)銘板の表示文字銘板「ON」付き取付ユニット押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形)材質(ボックス)カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレスユニットの呼び番号HW1B-M1相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする