曜日別特売
HA1B-A1C1LR Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気) 60014604

Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子注文コード60014604品番HA1B-A1C1LR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
動作方式オルタネイト接点構成1c取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ兼用タブ端子保護構造IP65照光種別非照光接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)3操作部形状丸形(平形)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ボタン仕様照光レンズ使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)20以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60016013
2021-06-29
用途: インバータの外部入力で使用

粉塵が多く発生する場所での使用ですが、防塵性能が良いようでトラブルは発生していません。リピート買いです。

対象商品 : 60016494
2020-02-23
用途: 試作中の熱交換器の制御部品の一つとして使用しています。
製造業

コンパクトで良い。押しボタン部分とスイッチ接点部分の脱着に改善の余地あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする