IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
60014665
品番
HA1B-A1C1VB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・端子形状
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
照光種別
非照光
接点材質
銀に金・クロスバー接点
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)
3
操作部形状
丸形(平形)
操作部色
黒
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
ボタン仕様
ボタン
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
20以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000