IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
黒
注文コード
60015286
品番
HA1B-A3C1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
黒
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
照光種別
ボタン
接点材質
金接点