IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1c
1c
2c
ボタン色
白
黒
緑
赤
青
白
黄
端子形状
プリント基板用端子
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
接点材質
金接点
金接点
銀接点
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60030153
品番
HA4B-M2C1VW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
ボタン色
白
ボタン形状
角(突形4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
照光種別
ボタン
接点材質
金接点