曜日別特売
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344

IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344
IUSD-6B-W 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ 60035344

前開き冷凍庫 60L

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード60035344品番IUSD-6B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。

性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)26000電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)トップテーブル:30コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850扉開閉方式右開きアズワン品番65-2021-42年間消費電力量(kWh/年)132定格内容積(L)【冷凍室】60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 真夏の保冷剤冷凍に

クーラーベストと合わせて保冷剤を大量買いしたのでその冷凍庫として
購入しました。
価格もお値打ちだったし、アイリスオーヤマなので間違いないかと
ガンガンに冷えるし凍るし今年のマストアイテムとして活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする