曜日別特売
960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60042075

960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60042075
960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60042075
960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60042075
960 長袖シャツ(反射材) 桑和 60042075

長袖シャツ(反射材)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ6L
内容量1枚注文コード60042075品番960
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・反射テープ・反射パイピング使いによる高視認性
・JIS Y8118規格適合の制電性商品
・レディースサイズ対応商品
・信頼の日本製サマー裏綿を使用

材質ポリエステル 90%,綿10%シルバーグレーサイズ6L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする