IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2
動作方式
各位置停止
注文コード
60045894
品番
HA3S-2C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・動作方式
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
各位置停止
接点材質
金接点
操作部形状
矢形ハンドル