IDEC(和泉電気)
中形(Φ29)ボタン用 銘板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
EMERGENCY STOP
無地
EMERGENCY STOP
非常停止
緊急停止
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60049622
品番
HAAV-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
適合
Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用
材質
ポリアミド樹脂
色
黄
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字内容
EMERGENCY STOP
文字色
黒色
外径(Φmm)
60