3M(スリーエム)
トライザクトクロスベルト 307EA
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
1箱(25本)
1箱(50本)
1箱(200本)
幅(mm)
50
50
100
75
25
20
周長(mm)
2100
2100
3350
915
520
1525
グレード
A30
A100
A16
A30
A45
A65
A80
A6
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
60051839
品番
307E 30 50X2100 FL
参考基準価格(税別)
¥44,475
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>
立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途
曲面の仕上げ研磨。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
50
色
茶
基材
JE wt. レーヨン布
グレード
A30
砥粒
精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
周長(mm)
2100
工程
乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。