曜日別特売
967F 50 100X915 FL キュービトロンII クロスベルト 967F 3M(スリーエム) 60053720

キュービトロンII クロスベルト 967F

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
幅(mm)100
周長(mm)915
グレード50+
内容量1箱(50本)注文コード60053720品番967F 50 100X915 FL
参考基準価格(税別)¥91,150販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

<チタン合金・高ニッケル鋼も快削>
3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。

用途特殊鋼や難削材の重研削用。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合幅(mm)100赤茶基材YF wt. ポリエステル布グレード50+砥粒精密成形砥粒(セラミック)周長(mm)915工程乾式・湿式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする