3M(スリーエム)
トライザクトクロスベルト 237AA
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(10本)
1箱(25本)
1箱(50本)
1箱(200本)
幅(mm)
100
75
50
100
30
20
25
周長(mm)
915
2100
3350
1525
540
915
520
グレード
A45
A30
A45
A65
A100
A16
A160
A6
A80
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60054386
品番
237A 45 100X915 FL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>
立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途
平面の仕上げ研磨。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
100
色
茶
基材
X wt. コットン/ポリエステル混紡布
グレード
A45
砥粒
精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)
周長(mm)
915
工程
乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。