307E 100 100X915FL トライザクトクロスベルト 307EA 3M(スリーエム) 60054551

トライザクトクロスベルト 307EA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
幅(mm)100
周長(mm)915
グレードA100
内容量1箱(50本)注文コード60054551品番307E 100 100X915FL
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>
立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。

用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合幅(mm)100基材JE wt. レーヨン布グレードA100砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)周長(mm)915工程乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする