3M(スリーエム)
キュービトロンII クロスベルト 981F
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(50本)
1箱(200本)
幅(mm)
12
75
25
12
周長(mm)
330
3350
330
グレード
60+
40+
60+
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
60054831
品番
981F 60 12X330 FL
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
<アルミに適したスムーズな研磨特性>
3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。
用途
柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
幅(mm)
12
色
赤茶
基材
YF wt. ポリエステル布
グレード
60+
砥粒
精密成形砥粒(セラミック)
周長(mm)
330
工程
乾式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。