35-20 リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) カントー 60056906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
均等荷重(kg)350
ストローク(mm)1910
内容量1台注文コード60056906品番35-20
参考基準価格(税別)¥760,000販売価格(税込)¥835,780
販売価格(税別)
759,800
トラスコ品番126-6682材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)1910車輪径(Φmm)【前輪】90(ウレタン)【後輪】150(ゴム)全高(mm)1580均等荷重(kg)350バッテリー120E41R(12V)フォーク最低高さ(mm)90フォーク最高高さ(mm)2000フォークスライド外幅(mm)200~610上昇時間(秒)【全負荷時】19、【無負荷時】14荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)90×600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする