※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カローダ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
均等荷重(kg)
250
300
150
250
50
全長(mm)
1480
1460
1545
1130
1195
1480
1625
890
930
990
920
1450
1115
1470
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60057186
品番
EDM1
参考基準価格(税別)
¥1,093,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6722
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
全長(mm)
1480
高さ(mm)
【投入】1500
全幅(mm)
990
均等荷重(kg)
250
適合容器
200リットルドラム缶(Φ580)
昇降方式
バッテリー電動油圧式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
90,000
/
税込
¥
99,000