※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
リフトラージブ
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
75日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60057299
品番
GV-300
参考基準価格(税別)
¥598,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6688
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
650~2100
全長(mm)
1990
全幅(mm)
870
全高(mm)
2100
均等荷重(kg)
300
昇降方式
手動式
前輪タイプ
固定ウレタン車輪2個
後輪タイプ
自在ストッパー付ゴム車輪2個
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300,000
/
税込
¥
330,000