曜日別特売
OPJ78508B 耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート Weed 60057527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード60057527品番OPJ78508B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン厚さ(mm)1.35ブラックサイズM質量(g)59.5入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応全長(cm)24中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数13耐切創性D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする