曜日別特売
OPJ78509B 耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート Weed 60057536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート

商品レビューを投稿する
サイズL
全長(cm)25
内容量1双注文コード60057536品番OPJ78509B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン厚さ(mm)1.38ブラックサイズL質量(g)68.5入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応全長(cm)25中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐切創性D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする