※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1b
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
ボタン色
黒
黒
緑
赤
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60058512
品番
HW1B-M501B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
ボタン色
黒
ボタン形状
キノコ(特大形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65