IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2a2b
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a2b
ボタン色
赤
黒
緑
赤
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60058686
品番
HW1B-M522R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2a2b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(特大形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65