HW1B-V431Y Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気) 60059097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接点構成3a1bボタン色注文コード60059097品番HW1B-V431Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65接点接点分離形接点構成3a1bボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分動作機能プッシュロックターンリセット使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06916786
2013-05-17
用途: 機器移動時に折れたボタンの交換

端子部がR端子でも付けやすいように工夫されてます。
こういった細かい部分の気配りは日本製ならではですね。
もちろん基本機能に問題はありません。
今後は、和泉電気製を優先したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする