ホームテイスト
デッキチェア 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
60059338
品番
SH-01-NX-512--IV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木を使用した屋外でも使えるフォールディングデッキチェアです。
用途
屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、机、デスクとして。
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×101/109.5/113×73/80.5/87.5 / (SH)34/37.5/40.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×134.5×6
素材
天然木(アカシア) オイル仕上 ポリエステル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※折りたたみ式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
909
/
税込
¥
1,000
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません