曜日別特売
- マルチバー用フック 槌屋ヤック 60061447

 

- マルチバー用フック 槌屋ヤック 60061447
- マルチバー用フック 槌屋ヤック 60061447
- マルチバー用フック 槌屋ヤック 60061447

マルチバー用フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60061447
品番
-
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

Φ25~30mmまでの車内用バーに取付可能なマルチフック。
小物等を引っ掛けて収納するこができる。
車内用バーにはめ込むだけの簡単取付。
フック部は360°フリー回転。

耐荷重(kg)
1
パッケージサイズ(mm)
(H×W×D)180×120×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする