曜日別特売
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629

 

ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629
ICA-0302G【ワケあり】 コンパクトクーラー アイリスオーヤマ 60065629

コンパクトクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード60065629品番ICA-0302G【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980

コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。長さ(mm)排気ダクト:約250~1100質量(kg)12.5ホワイト電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)160/190(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498電源コード(m)約1.8設定温度(℃)周囲-8運転モード冷風・除湿・送風除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする