曜日別特売
SS-15 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 60065769

SS-15 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 60065769
SS-15 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 60065769
SS-15 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック 60065769

鋼管用くい込み継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工注文コード60065769品番SS-15
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

一般油圧配管用の高圧用継手
ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
接続部のねじ・寸法はJIS準拠

材質スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工L10適合管外径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする