曜日別特売
HW1F-2111Q3A Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気) 60067427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接点構成1a1b動作方式右リターン(ノッチ)接点材質銀接点注文コード60067427品番HW1F-2111Q3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点構成1a1b仕様カム指定記号:無指定品名照光セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式右リターン(ノッチ)ランプ電圧(V)AC/DC12保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状矢形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000・1分間)照光色アンバー使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60067226
2017-12-21
用途: 電気改造品

何度も使用しているのですが、メーカー品であり問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする