- LateBloomings 510+Rev2.0 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス) 60068307

- LateBloomings 510+Rev2.0 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス) 60068307
- LateBloomings 510+Rev2.0 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス) 60068307
- LateBloomings 510+Rev2.0 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス) 60068307
- LateBloomings 510+Rev2.0 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス) 60068307

LateBloomings 510+Rev2.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60068307品番-
販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

TRANSCENDENCEのフラッグシップモデルであるロッドがLateBloomings510+です。
LB510+は6つのパーツを組み合わせをすることで4つのレングスに可変する4in1 systemを採用しています。
これにより長さが変わるのはもちろんのこと、長さが変わることでロッドの支点が変わりロッドのフィーリングは大きく変わります。
1本のロッドでビッグベイトゲームからローボートのキャスティングゲーム、ジギングなど
あらゆるフィールドのあらゆるターゲットにアプローチ可能な究極のバーサタイルです。
オプションパーツの短い#3セクションを組み合わせることで5.3ft, 5.7ftに可変させることも可能になります。
また、短い#4を組み合わせることで6.3ft, 6.7ftになり、グリップの長さを変えることであらゆる長さに可変することが可能です。
?このワンセットであなたの釣りが確実に変わります。

仕様ガイド:チタン、SiC複合ガイド、トップガイド:チタントルザイト採用、ブランク:4軸カーボン全長5.10-7.7ft質量(g)ルアー:10-58材質(グリップ)可変フレキシブルグリップ仕舞(cm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする