曜日別特売
- ジェットセッター 50S JetStter(ジェットセッター) 60070188

- ジェットセッター 50S JetStter(ジェットセッター) 60070188
- ジェットセッター 50S JetStter(ジェットセッター) 60070188

ジェットセッター 50S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60070188品番-
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

3本継ぎ、仕舞寸法が55センチのULスピニング、そして、とてもコンパクトになるパックロッドです。
日本の渓流から湖沼、波止などでの釣りが楽しくなるジャパンスペシャルです。
軽量クラス、7グラムぐらいまでのルアーやリグをキャストすることができます。
この軽快機敏なジェットセッターを収めるために、グリーンで描かれた世界中の肉食魚(プレデター)たちが描かれたケースが付属しています。
ジェットセッター46Cは、セパレートハンドル(セカンドグリップ)つきのロッドであった。
偶然にも、同時期にできあがってきたクプアス49と調子は若干違うものの、スタイルが酷似していた。
これではツララのロッドワークにおいて、近似しすぎるということ、またジェットセッター46Cが求めていた
「腕の延長のような竿」というところにおいて、セパレートハンドルは不要であるということで大きくスタイルチェンジしたのです。
ジェットセッター46Cはその後、大きく変化を遂げベイトフィネスロッドとして、コンパクトなパックロッドとして完成。
そして、当初の計画では46Cのスピニングバージョン、誰もが扱いやすいスピニングリールを装備できる[Young Blood](幼きものたち)が
釣りができる、遊ぶことができるものを作ることになっていました。
スピニングロッドであり、誰もが扱いやすくするために、参考にしたのはジェットセッター46Cの初期プロトでした。
ジェットセッターは大人が遊ぶためだけのロッドシリーズではありません。世界を巡る架け橋であり、人と人とをつなげる橋でもありたい。
5フィートという長さを選択したのは、3歳以上の子供であればなんとかキャストやリトリーブができる長さであるから。
子供たちが使えるように、父や母が我が子と釣りという遊びができるよう。
釣りを通じて、子供との時間を過ごせるように、そんな思いを込めたプロダクトでもあります。

付属品専用ロッドケース(プレデターケース)仕様調子:ULクラス、長さ:5フィート(約1メートル52センチ)適合ライン:0.4~0.8号(PE)、6ポンド以下(ナイロン、カーボン)質量(g)ルアー(ストライクゾーン):1~5、乾燥:79(平均値)継数(本)3仕舞(cm)55適合ルアー質量(g)0.1~7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする