曜日別特売
- ジェットセッター 81S ROCA JetStter(ジェットセッター) 60070215

- ジェットセッター 81S ROCA JetStter(ジェットセッター) 60070215
- ジェットセッター 81S ROCA JetStter(ジェットセッター) 60070215

ジェットセッター 81S ROCA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60070215品番-
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ジェットセッター80Sをテスト中に生まれた、それは遠く南米・パタゴニアでトラウト達と遊んでもらっていて作りたくなった、
しなやかでロングキャストをするためのスピード感のある長身ロッドです。
中量級ルアーを、そして広範囲に探るため。ハンドル部もロングにして、軽量ルアーをしっかりと振り抜き、
20グラムクラスのルアー.. スプーンやジグなどでもしっかりと重みを乗せて、曲げて投げる。
そのしなやかさは、小さなトラウトでさえ弾くことなく、絡めとるようにフッキングに持ち込むでしょう。
湖、本流での釣りにも優位になるユーロスタイルなワールド仕様。80Sが「エギングにフォーカスをおいたバーサタイルスピニングロッド」で、
この81Sは「スプーンやプラグをリトリーブして遊ぶトラウトフィッシングをまず考えたバーサタイルロッド」であります。
ちょっと真面目で、それはガイドセッティングや重量バランスをとても律儀にとったからで、
「いつもだいたいソツがなく仕事をしてくれる」モデルになっています。
トラウトフィッシング、バスフィッシングはいうまでもなく、エギングやシーバスフィッシングでも活躍してくれることでしょう。
しかし、特に用途を明記しません。なぜなら、他のジェットセッターと同様に、使い方はどうにでもなるのがこの竿で、
どう遊ぶかはあなた次第であるというコンセプトだからです。

付属品専用ケース(白プレデター)仕様ライン:~8lb(モノフィラ)、~1.5号(PE)質量(g)ルアー:1~28(推奨)長さ(m)2.47仕舞(cm)66.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする