曜日別特売
HW1L-A101Q2G HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気) 60076125

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)

(1件のレビュー)
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量1個接点構成1b照光色定格使用電圧(V)AC/DC6注文コード60076125品番HW1L-A101Q2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成1b照光色ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電圧(V)AC/DC6照光種別LED定格通電電流(A)10
注意
・2017年11月1日メーカー出荷分より、コンタクトブロックがリニューアルされております
・本ページの商品画像は、リニューアル前の場合がありますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60077035
2018-01-16
用途: 社内設備用

表示灯電圧が100Vの照光式押釦スイッチの種類があまりないので助かりました。少し日数が掛かりましたが目的の物を入手できてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする