曜日別特売
EFES-862ML+ エギシス フィネス エギング AbuGarcia(アブガルシア) 60078080

エギシス フィネス エギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様PEライン:0.6-1.0、全長(ft/cm):8'6" / 259自重(g)84注文コード60078080品番EFES-862ML+
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

AbuGarciaが誇るイカブランド、Egisysシリーズから数量限定モデルが発売!

仕様PEライン:0.6-1.0、全長(ft/cm):8'6" / 259材質カーボン100%サイズ(号)エギ:2-3.5自重(g)84継数(本)2仕舞(cm)132

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする