ミリオン(共和)
CSTチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
700×35-43C WO
26×1.25-1.50 HE
26×1.75-2.125 HE
700×25-32C WO
バルブ形式
仏式
仏式
米式
英式
タイプ
W/O
H/E
W/O
ETRTO規格
35-622
32-559
47-559
25-622
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60079331
品番
700x35/43C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
700×35-43C WO
ETRTO規格
35-622
タイプ
W/O
バルブ形式
仏式
長さ(mm)
(バルブ)48
色
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60079331
700x35/43C
72878236
-
チューブ WO 700×35/43C 48mm 仏式 CSTポリ袋入
共和ゴム
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました