ミリオン(共和)
CSTチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
26×1.75-2.125 HE
26×1.25-1.50 HE
26×1.75-2.125 HE
700×25-32C WO
バルブ形式
米式
仏式
米式
英式
タイプ
H/E
H/E
W/O
ETRTO規格
47-559
32-559
47-559
25-622
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60079349
品番
26x1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
26×1.75-2.125 HE
ETRTO規格
47-559
タイプ
H/E
バルブ形式
米式
色
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60079349
26x1.75
73405335
C26PLAV40
自転車チューブ H/E 袋入り 米式40mm
CST(チェンシンタイヤ)
1本
¥
939
税込
¥
1,033
注文コードが変更になりました